Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding POM drieweg, verbindingselement 2 x 6 mm en 3 x 4 mm slang

  • ERIKS:13960528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
EPKG
Fabrikant ID
EPKG6-4-FX
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
4 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
B
57.1 mm
C1
14.9
C2
15.5
D1
6 mm
D2
4 mm
d
3.3
E
19 mm
F
36 mm
X1
12
X2
10