Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, messing vernikkeld, schotkoppeling, verbindingselement, 8 mm slang

  • ERIKS:13960581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekfittingen gemaakt van een materiaal "MIX", messing en Technopolymeer. Deze lijn biedt een meer concurrerend geprijsde fitting dan de volledig messing versie, zonder afbreuk te doen aan de prestaties van de fitting.
Opslaan in lijst

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
EPM
Fabrikant ID
EPM8-FX
Vorm
Schot
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
B
37.7 mm
C
18.2 mm
D
8
E
11 mm
H
19 in
M
M16
X
14