€ 10,03/ stukexcl. btw
€ 12,14incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
260 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | EPM |
Fabrikant ID | EPM10-FX |
Vorm | Schot |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Werkdruk | van -0.99 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
B | 41.8 mm |
C | 20.3 mm |
D | 10 |
E | 13.1 mm |
H | 24 in |
M | M20 |
X | 17 |