Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, messing vernikkeld, recht, buitendraad G3/8" x 10 mm slang

  • ERIKS:14334282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,29/ stukexcl. btw

€ 6,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

290 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
MPC
Fabrikant ID
MPC10-G03-FX
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -0.99 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)