Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, messing vernikkeld, recht, buitendraad G1/4" x 8 mm slang

  • ERIKS:14378196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

690 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
MPC
Fabrikant ID
MPC8-G02-FX
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.99 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)