Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, messing vernikkeld/POM, Y-mof, verbindingselement 6 mm

  • ERIKS:13960636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
EPYJ
Fabrikant ID
EPYJ06-FX
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van -0.75 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 80 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)