Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, messing vernikkeld/POM, Y-adapter, buitendraad G1/4" x 8 mm slang

  • ERIKS:13960627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,04/ stukexcl. btw

€ 8,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
EPX
Fabrikant ID
EPX8-G02-FX
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
A
17.9
B
6.5 mm
C
18.1 mm
D
8
d
3.3
G
1/4
H
17 in
L
47.8 mm
X
14