Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, messing vernikkeld/POM, Y-adapter, buitendraad G1/4" x 6 mm buis

  • ERIKS:13960626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,94/ stukexcl. btw

€ 7,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
EPX
Fabrikant ID
EPX6-G02-FX
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.75 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 80 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)