Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, messing vernikkeld/POM, recht, binnendraad G1/4" x 10 mm slang

  • ERIKS:13960485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,20/ stukexcl. btw

€ 3,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
EPCF
Fabrikant ID
EPCF10-G02-FX
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.99 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)