Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, messing vernikkeld/POM, lang elleboogstuk, buitendraad G1/4" x 8 mm buis

  • ERIKS:13960428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,58/ stukexcl. btw

€ 4,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
EGPLL
Fabrikant ID
EGPLL8-G02-FX
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.75 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 80 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)