€ 5,56/ stukexcl. btw
€ 6,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | EPGL |
Fabrikant ID | EPGL8-G01(1)-FX |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -0.99 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
A | 24.5 |
B | 5.5 mm |
C | 18.3 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
G | 1/8 |
H | 14 in |
K | 14 mm |
L | 28.5 mm |
P | 14.8 mm |
X | 14 |