€ 9,51/ stukexcl. btw
€ 11,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | MPL |
Fabrikant ID | MPL12-03-FX |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -0.99 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Precoating schroefdraad | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |