Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, messing vernikkeld, buitendraad, L-stuk R1/4" x 6 mm slang

  • ERIKS:14378194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De steekfittingen van de MPL-lijn zijn volledig vervaardigd uit messing en zijn geschikt voor snelle verbindingen in verschillende industriële toepassingen; ze zijn robuust, compact en garanderen hoge prestaties in de tijd. Alle MPL fittingen zijn elektrolytisch vernikkeld.
Opslaan in lijst

€ 4,61/ stukexcl. btw

€ 5,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

640 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
MPL
Fabrikant ID
MPL6-02-FX
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.99 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)