Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, messing vernikkeld, buitendraad, elleboogstuk G1/8" x 8 mm buis

  • ERIKS:14286055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De steekfittingen van de MPL-lijn zijn volledig vervaardigd uit messing en zijn geschikt voor snelle verbindingen in verschillende industriële toepassingen; ze zijn robuust, compact en garanderen hoge prestaties in de tijd. Alle MPL fittingen zijn elektrolytisch vernikkeld.
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

1107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C