Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar slangverbinder ZHA24HJ

  • ERIKS:14474905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,68/ stukexcl. btw

€ 49,22incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
HJ
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Slangverbinder
Bochthoek
0 °