Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht wartelende binnendraad Kaercher QFJ06SMKAR22

  • ERIKS:14673785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,77/ stukexcl. btw

€ 21,50incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
SMKAR22
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Kärcher M22
Maat aansluiting
M22x1,5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
14 mm
E
27 mm
C
30.3 mm
T
M22x1,5