Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht UNF wartelende binnendraad ORFS ZFA24SUF32CN

  • ERIKS:14860018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,28/ stukexcl. btw

€ 59,63incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUF
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
E
60 mm
C
41 mm
T
2"