Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht UNF wartelende binnendraad ORFS ZFA12SUF14CN

  • ERIKS:13558125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,11/ stukexcl. btw

€ 12,23incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUF
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
E
36 mm
C
35 mm
T
1.3/16"