Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht UNF vaste buitendraad O-ring ZFA12MUORB12

  • ERIKS:13557753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,80/ stukexcl. btw

€ 14,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MUORB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °