Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht UNF buitendraad ORFS ZHA12MUS14

  • ERIKS:14860003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,16/ stukexcl. btw

€ 49,80incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
MUS
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
0 °
E
32 mm
C
34 mm
T
1.3/16"