Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht UNF buitendraad ORFS ZFA16MUS15

  • ERIKS:13558493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,15/ stukexcl. btw

€ 34,06incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MUS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.7/16"
Bochthoek
0 °
E
38 mm
C
37 mm
T
1.7/16"