Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht UNF buitendraad ORFS ZFA10MUS13

  • ERIKS:13558165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,31/ stukexcl. btw

€ 20,95incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MUS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
E
27 mm
C
33 mm
T
1"