€ 9,19/ stukexcl. btw
€ 11,12incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | MUS |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 13/16" |
Bochthoek | 0 ° |
E | 22 mm |
C | 29 mm |
T | 13/16" |