Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht UNF buitendraad ORFS ZFA06MUS11

  • ERIKS:13558161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,05/ stukexcl. btw

€ 14,58incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MUS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
13/16"
Bochthoek
0 °
E
22 mm
C
29 mm
T
13/16"