€ 20,14/ stukexcl. btw
€ 24,37incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | FLH |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 3/4" - 41.3mm |
Bochthoek | 0 ° |
C | 53 mm |
T | 3/4" - 41.3mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 7,15/ stukexcl. btw
€ 8,65incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026