Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht SAE flens 6000 PSI (code 62) QFJ20FLH20

  • ERIKS:14373932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,57/ stukexcl. btw

€ 62,40incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
FLH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1.1/4" - 54.0mm
Bochthoek
0 °
C
70 mm
T
1.1/4" - 54.0mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX604

  • Eriks:14471648
  • Manufacturer:AFX604

€ 81,23/ stukexcl. btw

€ 98,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026