Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht SAE flens 3000 PSI (code 61) ZFA10FLL12

  • ERIKS:12447657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,30/ stukexcl. btw

€ 22,14incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
FLL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
3/4" - 38.1mm
Bochthoek
0 °
C
49 mm
T
3/4" - 38.1mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3002-ZiNi

  • Eriks:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN

€ 9,05/ stukexcl. btw

€ 10,95incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3002-ZiNi

  • Eriks:14312019
  • Manufacturer:VF-3002-ZN

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026