Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht SAE flens 3000 PSI (code 61) QFJ20FLL20

  • ERIKS:14340692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,36/ stukexcl. btw

€ 60,94incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
FLL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1.1/4" - 50.8mm
Bochthoek
0 °
C
55 mm
T
1.1/4" - 50.8mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX304

  • Eriks:14471633
  • Manufacturer:AFX304

€ 45,45/ stukexcl. btw

€ 54,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI304

  • Eriks:14470982
  • Manufacturer:AFXI304

€ 75,75/ stukexcl. btw

€ 91,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026