Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht pijpeinde metrisch ZFA05P12

  • ERIKS:13557803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,73/ stukexcl. btw

€ 2,09incl. btw

122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
P
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
12
Bochthoek
0 °