Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht pijpeinde metrisch ZFA04P12

  • ERIKS:13527884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
P
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
12
Bochthoek
0 °