Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht pijpeinde metrisch ZFA03P06

  • ERIKS:13557796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,69/ stukexcl. btw

€ 2,04incl. btw

274 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
P
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN05
Slang inw.diam.
3/16" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
6
Bochthoek
0 °