Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht pijpeinde inch QFJ16P1

  • ERIKS:14341227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,14/ stukexcl. btw

€ 66,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
P
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Imperial
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °