Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht pijpeinde inch QFJ08P1/2

  • ERIKS:14341226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,77/ stukexcl. btw

€ 34,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
P
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Imperial
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °