Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht pijpeinde inch QFJ06P3/8

  • ERIKS:14341188
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,61/ stukexcl. btw

€ 32,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
P
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Imperial
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °