Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht NPT vaste buitendraad 60° conus ZHA24MNP24

  • ERIKS:14859985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,29/ stukexcl. btw

€ 70,53incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
MNP
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
E
50 mm
C
47 mm
T
1.1/2"