€ 6,47/ stukexcl. btw
€ 7,83incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | MNP |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | NPTF |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
E | 27 mm |
C | 37 mm |
T | 3/4" |