Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht NPT vaste buitendraad 60° conus ZFA08MNP08

  • ERIKS:13557742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,64/ stukexcl. btw

€ 4,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MNP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
E
22 mm
C
35 mm
T
1/2"