€ 2,68/ stukexcl. btw
€ 3,24incl. btw
279 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | MNP |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | NPTF |
Maat aansluiting | 3/8" |
Bochthoek | 0 ° |
E | 19 mm |
C | 28 mm |
T | 3/8" |