Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht NPT vaste buitendraad 60° conus ZFA04MNP06

  • ERIKS:13557737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

377 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MNP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
E
19 mm
C
28 mm
T
3/8"