Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht NPT vaste buitendraad 60° conus QFJ10MNP12

  • ERIKS:14381932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,45/ stukexcl. btw

€ 41,68incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
MNP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
E
27 mm
C
38 mm
T
3/4"