Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht NPT vaste buitendraad 60° conus QFJ06MNP08

  • ERIKS:14341285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,13/ stukexcl. btw

€ 20,73incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
MNP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
E
22 mm
C
37.5 mm
T
1/2"