€ 48,73/ stukexcl. btw
€ 58,96incl. btw
Verkocht per: 32Min. order: 32
Verwachte leverdatum - 29/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SMP |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 60° conus |
Maat aansluiting | M65x2 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |