€ 33,08/ stukexcl. btw
€ 40,03incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SMP |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 60° conus |
Maat aansluiting | M45x1.5 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |