Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht metrisch 24° conus vaste buitendraad pijpopname ZFA24MHD38

  • ERIKS:14860000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,95/ stukexcl. btw

€ 77,38incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MHD
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Buitendiameter leiding
38 mm
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
38S - M52x2.0
Bochthoek
0 °
T
M52x2
C
45 mm
E
55 mm