Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht metrisch 24° conus vaste buitendraad pijpopname ZFA08MHD16

  • ERIKS:13355195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

1887 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MHD
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Buitendiameter leiding
16 mm
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
16S - M24x1.5
Bochthoek
0 °
T
M24x1,5
C
32 mm
E
24 mm