Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA24SHS38SB

  • ERIKS:13557514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,34/ stukexcl. btw

€ 56,07incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SHS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Buitendiameter leiding
38 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
38S - M52x2.0
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
T
M52x2
C
44 mm
E
60 mm