€ 8,93/ stukexcl. btw
€ 10,81incl. btw
91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SHS |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Buitendiameter leiding | 20 mm |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 20S - M30x2.0 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
T | M30x2 |
C | 33 mm |
E | 36 mm |