Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA08SHS14SB

  • ERIKS:13355204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

255 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SHS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Buitendiameter leiding
14 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
14S - M22x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
T
M22x1,5
C
17 mm
E
27 mm