Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA06SHS10SB

  • ERIKS:13557505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

491 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SHS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Buitendiameter leiding
10 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
10S - M18x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
T
M18x1,5
C
25 mm
E
22 mm