€ 4,12/ stukexcl. btw
€ 4,99incl. btw
148 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SHS |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 12S - M20x1.5 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
T | M20x1,5 |
C | 22 mm |
E | 24 mm |